Phoenix Contact - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655124

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • nombre de pôles - 15

  • finition des contacts - femelle

  • type de connexion - sertissage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356029063

Réf. Sonepar

00126602906

Réf. Fournisseur

1655124

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

jack

nombre de pôles:

15

finition des contacts:

femelle

type de connexion:

sertissage

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...