Phoenix Contact - VS-15-ST-DSUB-CD-MG - Porte-contacts D-SUB - VS-15-ST-DSUB-CD-MG - 1688913


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 15
finition des contacts - mâle
type de connexion - sertissage
nombre de pôles - 15
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918823061
Réf. Sonepar
00126882306
Réf. Fournisseur
1688913
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
prise (Plug)
nombre de pôles:
15
finition des contacts:
mâle
type de connexion:
sertissage
nombre de pôles:
15
degré de pollution:
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0