Phoenix Contact - VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Rouleau câble ASI, 2 pôles, EPDM, Noir, 100 m - 1432415


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 2
catégorie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356349321
Réf. Sonepar
00126634932
Réf. Fournisseur
1432415
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
2
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
2.5 mm
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
plat
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...85 °C
résistant aux UV:
Oui