Phoenix Contact - VS-SI-SD-DE - Isolant pour prise VS-SI-SD-DE - 1656505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
technique de raccordement - autre
couleur - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356029872
Réf. Sonepar
00126602987
Réf. Fournisseur
1656505
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
technique de raccordement:
autre
couleur:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur d'appareil:
51 mm
hauteur d'appareil:
88 mm
profondeur d'appareil:
68 mm