Phoenix Contact - WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU - 0864111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 19.1...38.1 mm
diamètre du câble - 19.1...38.1 mm
longueur - 80000 mm
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626076560
Réf. Sonepar
00126607668
Réf. Fournisseur
0864111
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
19.1...38.1 mm
diamètre du câble:
19.1...38.1 mm
longueur:
80000 mm
largeur:
60 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
bleu
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer