Phoenix Contact - WP-BASE A PG21 - Equerre de fixation flexible de protection WP-BASE A PG21 - 3241080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - avec filetage
matériau - acier
traitement de la surface - autre
température d'utilisation - -40...200 °C
dimension du filetage PG - 21
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356712231
Réf. Sonepar
00126671223
Réf. Fournisseur
3241080
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de construction:
avec filetage
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-40...200 °C
dimension du filetage PG:
21