Phoenix Contact - WP-FS HF IP68 PG36 - Joint plat WP-FS HF IP68 PG36 - 3241186

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WP-FS HF IP68 PG36 - Joint plat WP-FS HF IP68 PG36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 54 mm

  • diamètre intérieur - 45 mm

  • épaisseur - 2.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356785921

Réf. Sonepar

00126678592

Réf. Fournisseur

3241186

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre externe:

54 mm

diamètre intérieur:

45 mm

épaisseur:

2.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

autre

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint plat, matériau: Centellen, indice de protection: IP68, coloris: vert, diamètre intérieur: 45 mm