Phoenix Contact - WP-G BRASS IP65 M40 - Presse-étoupe WP-G BRASS IP65 M40 - 3241064

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WP-G BRASS IP65 M40 - Presse-étoupe WP-G BRASS IP65 M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 36.5 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356712149

Réf. Sonepar

00126671214

Réf. Fournisseur

3241064

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre nominal:

36.5 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

38 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

45 mm

longueur de filetage:

13 mm

longueur totale:

43 mm

hauteur totale:

43 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-40...125 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe, matériau: Laiton, nickelé, indice de protection: IP65, coloris: argenté, diamètre intérieur: 37 mm