Phoenix Contact - WP-OR PG36 - Joint d'étanchéité WP-OR PG36 - 3241200

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WP-OR PG36 - Joint d'étanchéité WP-OR PG36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 49 mm

  • diamètre intérieur - 44 mm

  • épaisseur - 2.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356786065

Réf. Sonepar

00126678606

Réf. Fournisseur

3241200

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre externe:

49 mm

diamètre intérieur:

44 mm

épaisseur:

2.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint d'étanchéité, pour filetage Pg36, coloris: noir