Phoenix Contact - WP-PA HF 10,0 BK - Gaine de protection WP-PA HF 10,0 BK - 3240680

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WP-PA HF 10,0 BK - Gaine de protection WP-PA HF 10,0 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 10 mm

  • diamètre intérieur - 6.5 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 13 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356736473

Réf. Sonepar

00126673647

Réf. Fournisseur

3240680

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre externe:

10 mm

diamètre intérieur:

6.5 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

13 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

10 mm

résistance à la compression:

0 N

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

autre

matériau d’enrobage:

autre

température d'utilisation:

-40...120 °C

résistance à la traction:

100 N

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Non

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 7 mm, Longueur totale: 50 m