Phoenix Contact - WP-PA HF-SL 42,5 BK - Gaine de protection WP-PA HF-SL 42,5 BK - 3240848


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42.5 mm
diamètre intérieur - 36 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 65 mm
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356736640
Réf. Sonepar
00126673664
Réf. Fournisseur
3240848
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre externe:
42.5 mm
diamètre intérieur:
36 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
65 mm
indice de protection (IP):
IP40
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
42.5 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
autre
matériau d’enrobage:
autre
température d'utilisation:
-40...100 °C
résistance à la traction:
100 N
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Non
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non