Phoenix Contact - WP-SPIRAL PU C HF 21 - Gaine de protection WP-SPIRAL PU C HF 21 - 3240859


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21 mm
diamètre intérieur - 16 mm
matériau - autre
rayon de courbure, statique - 17 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356736855
Réf. Sonepar
00126673685
Réf. Fournisseur
3240859
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre externe:
21 mm
diamètre intérieur:
16 mm
matériau:
autre
rayon de courbure, statique:
17 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
21 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
acier à ressort non revêtu PUR
matériau d’enrobage:
autre
température d'utilisation:
-40...100 °C
résistance à la traction:
100 N
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Non
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non