Phoenix Contact - WP-STEEL PVC C 27 - Gaine de protection WP-STEEL PVC C 27 - 3240871

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WP-STEEL PVC C 27 - Gaine de protection WP-STEEL PVC C 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 27 mm

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356737265

Réf. Sonepar

00126673726

Réf. Fournisseur

3240871

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre externe:

27 mm

diamètre intérieur:

22 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

60 mm

diamètre nominal:

22 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

autre

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-25...90 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.34 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

450 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

autre

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection, matériau: Acier galvanisé / PVC, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 22 mm, Longueur totale: 10 m