Phoenix Contact - WP-STEEL PVC C 45 - Gaine de protection WP-STEEL PVC C 45 - 3240873


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
diamètre intérieur - 38 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356737388
Réf. Sonepar
00126673738
Réf. Fournisseur
3240873
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre externe:
45 mm
diamètre intérieur:
38 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
120 mm
diamètre nominal:
38 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
autre
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
température d'utilisation:
-25...90 °C
résistance à la traction:
500 N
poids:
0.82 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
450 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
autre
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non