Phoenix Contact - WP-STEEL S 10 - Gaine de protection WP-STEEL S 10 - 3240686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 10 mm
diamètre intérieur - 8 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356736909
Réf. Sonepar
00126673690
Réf. Fournisseur
3240686
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre externe:
10 mm
diamètre intérieur:
8 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
20 mm
diamètre nominal:
8 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
autre
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
non traité
joint:
sans joint
température d'utilisation:
-200...600 °C
résistance à la traction:
500 N
poids:
0.077 kg/m
couleur:
autre
charge suspendue:
450 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
autre
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non