Phoenix Contact - XTV 16-PE - Bloc de jonction avec raccordement terre- PUSH-X - 1329674

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - XTV 16-PE - Bloc de jonction avec raccordement terre- PUSH-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4063151625320

Réf. Sonepar

00126162532

Réf. Fournisseur

1329674

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction PEN possible:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

4...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12.15 mm

hauteur:

77.2 mm

profondeur:

49.75 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nb. de connexions: 2, nb. de pôles: 1, Raccordement: Push-X, Section max. avec embout: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: