Phoenix Contact - XTV 6 BU - XTV 6 BU - Bloc de jonction simple - 1329494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...10 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151623791
Réf. Sonepar
00126162379
Réf. Fournisseur
1329494
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...10 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.15 mm
hauteur:
62.8 mm
profondeur:
42.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre