Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - Repère de borne en bande ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808794

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - Repère de borne en bande ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918180331

Réf. Sonepar

00126818033

Réf. Fournisseur

0808794

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 5,15 x 8,15 mm, nb. d'étiquettes: 1000