Phoenix Contact - ZFKDS 1-3,81 - Bornier C.I 1p, pas: 3.81 mm, 1 mm², 12 A, 200 V - ZFKDS 1-3,81 - 1704978

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ZFKDS 1-3,81 - Bornier C.I 1p, pas: 3.81 mm, 1 mm², 12 A, 200 V - ZFKDS 1-3,81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 1

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918128944

Réf. Sonepar

00126812894

Réf. Fournisseur

1704978

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

1

dimension des raccordements:

3.81 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

18.5 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

45°/135° (incliné vers le haut)

tension assignée (Ue):

200 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.2 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bornier C.I 1 pôles, Section: 1 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 200 V, Pas: 3.81 mm, Raccordement ressort, Coloris: vert