Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable - FZ_933

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851054624

Réf. Sonepar

02250105462

Réf. Fournisseur

FZ_933

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige carrée réglable en acier inox 3x3x125 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529