Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable - FZ_1233-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851361005
Réf. Sonepar
02250136100
Réf. Fournisseur
FZ_1233-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige carrée réglable en acier inox 3x3x125 mm|Blocs de contact:2NO rupture brusque (B12)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


