Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable - FZ_2150

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851052057

Réf. Sonepar

02250105205

Réf. Fournisseur

FZ_2150

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige ronde réglable en acier inox Ø 3x125 mm|Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529