Pizzato - Interrupteur précablé modulaire,levier rotatif en metal droit réglable,galet Ø20 - NA_B112KF-DN2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur précablé modulaire,levier rotatif en metal droit réglable,galet Ø20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Détection

EAN

8018851152023

Réf. Sonepar

02250115202

Réf. Fournisseur

NA_B112KF-DN2

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

fonction de commutation encliquetable:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B11). Boîtier:Boîtier en métal, entr'axe trous de fixage 20 mm. Câble:PVC 5x0,75 mm², longueur 2 m, 5 fils

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.