Pizzato - Module de securite pour commandes bimanuelles, selon EN 574 type III C, 2NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage possible sur barres profilées - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018851204913
Réf. Sonepar
02250120491
Réf. Fournisseur
CS_DM-02V024
Réf. Commerciale
Pizzato
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574
type III C
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114 mm
Alimentation:24 Vac-dc|Bornes:Bornes à vis|Fonctions:Contrôle dispositifs bimanuelles, Catégorie IIIC, conformément à EN ISO 13851, 2NO contacts de sècurité