Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, selon EN 574 type III C, 2NO - CS_DM-02V120

CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, selon EN 574 type III C, 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851212536

Réf. Sonepar

02250121253

Réf. Fournisseur

CS_DM-02V120

Réf. Commerciale

Pizzato

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574:

type III C

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

120...120 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

120...120 V

Alimentation:120 Vac|Bornes:Bornes à vis|Fonctions:Contrôle dispositifs bimanuelles, Catégorie IIIC, conformément à EN ISO 13851, 2NO contacts de sècurité