Planet Wattohm - Angle exterieur pour corniche Logix 80x80mm - PVC couleur Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
profondeur - 80 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - autre
modèle - partie inférieure
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780326018
Réf. Sonepar
00013032601
Réf. Fournisseur
32601
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
80 mm
profondeur
80 mm
nombre de couvercles
0
couleur
autre
modèle
partie inférieure
angle
90...90 °
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle extérieur pour corniche Logix 80x80mm - PVC peint en couleur Aluminium
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90 ° Angle extérieur Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.