Planet Wattohm - Angle intérieur et angle plat pour corniche Logix 80x80mm-PVC couleur Aluminium - 32600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
profondeur - 80 mm
forme - symétrique
angle - 90...90 °
couleur - aluminium
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780326001
Réf. Sonepar
00013032600
Réf. Fournisseur
32600
Marque
Planet Wattohm
largeur:
80 mm
profondeur:
80 mm
forme:
symétrique
angle:
90...90 °
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
partie inférieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90 ° Angle intérieur et angle plat pour corniche Plastique


