Planet Wattohm - BT SOL BETON 12M CV INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur de canal - 252...252 mm
hauteur de canal - 75...105 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Oui
hauteur min. de la chape de béton - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780281232
Réf. Sonepar
00013028123
Réf. Fournisseur
28123
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur de canal
252...252 mm
hauteur de canal
75...105 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
hauteur min. de la chape de béton
75 mm
matériau de la paroi latérale
plastique
intégration d'un couvercle de montage
Oui
possibilité d'intégration de joints
Non
plancher
Oui
BT SOL BETON 12M CV INOX