Planet Wattohm - Ccouvercle boite affleurante metal finition laiton 16-24M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
largeur dimension extérieure - 260 mm
longueur dimension extérieure - 260 mm
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784152019
Réf. Sonepar
00013415201
Réf. Fournisseur
PW28923
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
carré
largeur dimension extérieure
260 mm
longueur dimension extérieure
260 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
0 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
15 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Non
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Le couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol affleurante, puis sa fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.A associer à un kit support appareillage
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 15mm d'épaisseur. Idéal pour le carrelage par exemple Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.