fin de vie

Planet Wattohm - COLONNE 1 FACE ALU 2,7M - 32220

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • hauteur de colonne - 0...0 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • forme de colonne - rectangulaire

  • surface de la colonne - anodisé/oxydé

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780322201

Réf. Sonepar

00013032220

Réf. Fournisseur

32220

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

hauteur de colonne:

0...0 mm

couleur de la colonne:

autre

forme de colonne:

rectangulaire

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure:

autre

compensation de hauteur:

800 mm

surface de la partie supérieure:

anodisé/oxydé

précâblé:

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Non

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

matériau de la partie supérieure:

aluminium

profil continu:

Oui

mobile:

Non

modèle:

d’un seul côté

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

ajustable:

Oui

type de fixation:

visser

nombre de parties supérieures utilisables:

1

nombre de cloisons:

1

section transversale utile:

4150 mm²

COLONNE 1 FACE ALU 2,7M