Planet Wattohm - Couvercle pour plinthe Keva LED System 82x12,5mm - Longueur 2m - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 82 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3271784152606
Réf. Sonepar
00013415260
Réf. Fournisseur
PW11717
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
82 mm
longueur
2000 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Couvercle pour plinthe Keva 82x12,5mm et longueur 2m blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux) et d’une boite à coupe - Les cloisons permettent la séparation des courants de différentes natures (secteur, TV, PTT .... - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple: tournevis...) Plastique Plinthe fond + couvercle - IP40
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.