Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix Universelle 250x50mm - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780480260
Réf. Sonepar
00013048026
Réf. Fournisseur
48026
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
250 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
à visser
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout - Pour goulotte Logix Universelle 250x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Pose par l’avant et non sur coté (nécessitant plus de place)