Planet Wattohm - Gaine spirale D12mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - tuyau spiralé
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...40 mm
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3271780250030
Réf. Sonepar
00013025003
Réf. Fournisseur
25003
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
diamètre nominal
12 mm
modèle
tuyau spiralé
matériau
plastique
diamètre du faisceau
10...40 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
transparent
Oui
température d'utilisation
-15...85 °C
épaisseur de paroi
1.5 mm
largeur d'hélice
10 mm
Gaine spirale Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale Plastique Transparent
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.