Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 85X50 - 17003

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 85X50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780170031

Réf. Sonepar

00013017003

Réf. Fournisseur

17003

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

3585 mm²

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte d'installation sans halogène 85x50 - 1 compartiment

Les Atouts de l'article:

Couleur Blanc ARTIC IP30-D Matière PC-ABS