fin de vie

Planet Wattohm - Liaison 1m - Pour plinthes et moulures Keva et goulottes Logix 45 LED System - PW27133

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Liaison 1m - Pour plinthes et moulures Keva et goulottes Logix 45 LED System

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • longueur - 1000 m

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784152668

Réf. Sonepar

00013415266

Réf. Fournisseur

PW27133

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

nombre de conducteurs:

2

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

longueur:

1000 m

système de connecteur orienté système:

Oui

matériau de la gaine:

PVC

résistance à la température:

-15...60 °C

tension nominale (Un):

250...250 V

couleur de gaine:

noir

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

3.5 mm

Liaison pour Keva LED System 1m

Les Atouts de la gamme:

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).