Planet Wattohm - NS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784186397
Réf. Sonepar
00013418639
Réf. Fournisseur
PW29121
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
autre
forme
rectangulaire
couleur
noir
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
258.5 mm
largeur
90 mm
hauteur
75 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
3
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de disjoncteurs
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Oui
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier
Les Atouts de l'article:
Corps aluminium anodizé noir Embouts plastique noir Prises couleur noire
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.