Planet Wattohm - Passage de plancher 75x18 3 compartiments 2m Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
nombre de canaux - 3
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271784179214
Réf. Sonepar
00013417921
Réf. Fournisseur
PW12023
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
75 mm
hauteur
18 mm
longueur
2000 mm
couleur
blanc
nombre de canaux
3
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
autre
Passage de plancher 75x18 3 compartiments 2m Blanc
Les Atouts de l'article:
Section utile compartiment 1 = 120mm² Section utile compartiment 2= 210mm² Section utile compartiment 3 = 120mm²
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.