Planet Wattohm - Plaque finition laiton boite affleurante 16-24M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 208 mm
longueur dimension extérieure - 257 mm
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784151838
Réf. Sonepar
00013415183
Réf. Fournisseur
PW28793
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
208 mm
longueur dimension extérieure
257 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
0 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Non
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
La plaque de finition Laiton permet d'habiller parfaitement le couvercle de la Boîte de sol affleurante.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.