Planet Wattohm - Prise 2x2P+T saillie Keva-Bornes auto-Pour moulure Keva hauteur 12mm-Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 12 mm
hauteur du câble pour plinthe - 12 mm
couleur - blanc
garnissage - 2x prise SCHUKO
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780119306
Réf. Sonepar
00013011930
Réf. Fournisseur
11930
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil
2
profondeur du câble pour plinthe
12 mm
hauteur du câble pour plinthe
12 mm
couleur
blanc
garnissage
2x prise SCHUKO
sans halogène
Oui
type de montage appareil d'installation
déjà équipé
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
décoration
sans
Double prise 2P+T saillie pour moulures Keva hauteur 12mm cadre double équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Les Atouts de l'article:
Double prise saillie - cadre double équipé Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.