Planet Wattohm - Prise HDMI Logix - 1 module - TypeA version 1.4 preconnectorisee - Noir

Planet Wattohm - Prise HDMI Logix - 1 module - TypeA version 1.4 preconnectorisee - Noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271784152811

Réf. Sonepar

00013415281

Réf. Fournisseur

PW49210

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

utilisation

HDMI

mode de pose

encastré

couleur

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

1

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

22.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

Prise HDMI Logix-1 module-TypeA version 1.4 préconnectorisée-Pour raccorder télévision, home-cinéma,démodulateur...-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Noir

Les Atouts de l'article:

La liaison réalisée est au format numérique haute fidélité Mode de fixation à clips - Mode de raccordement à connecter Prise HDMI audio-vidéo Logix

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.