Planet Wattohm - Prise RJ45 saillie Keva - Cat.5e FTP -Pour moulures Keva 32x12mm-PVC-Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 32 mm
hauteur du câble pour plinthe - 12 mm
couleur - blanc
garnissage - connexion au réseau de données
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3271780119269
Réf. Sonepar
00013011926
Réf. Fournisseur
11926
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
32 mm
hauteur du câble pour plinthe
12 mm
couleur
blanc
garnissage
connexion au réseau de données
sans halogène
Oui
type de montage appareil d'installation
déjà équipé
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
décoration
sans
Prise RJ45 Cat5E saillie 1P pour moulures Keva 32x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Les Atouts de l'article:
Connexion au réseau de données Plastique Prise RJ45 Cat5E saillie 1P - cadre simple équipé
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.