Planet Wattohm - Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma - 25021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 5 mm
zone de serrage - 5...5.2 mm
démontage possible - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780250214
Réf. Sonepar
00013025021
Réf. Fournisseur
25021
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
5 mm
zone de serrage:
5...5.2 mm
démontage possible:
Non
couleur:
blanc
Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Les Atouts de l'article:
Rivet standard
Les Atouts de l'article:
Rivet standard