Planlicht - anto+ en saillie blanc 547x44 LED HCL 2700-6500K 17W 1083lm 30 DALI DT8 18 Spot
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
flux lumineux utile - 1083 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817038469
Réf. Fournisseur
S44A054-WWWSC1HCLX33
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...6500 K
flux lumineux utile
1083 lm
anto+ en saillie blanc 547x44LED HCL 2700-6500K 17W 1083lm 30° DALI DT8 18 Spot
Les Atouts de l'article:
ALuminaire pour montage en saillie, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat, boîtier blanc RAL9016 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Medium’ de 30°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 64 lm par W et un flux lumineux sortant de 1083 lm min. pour 17 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700-6500 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 7 pôles utilisés. Convient également pour un montage semi-encastré à l''aide de composants de montage ou de supports de montage disponibles séparément. Embouts inclus, dans la version encastrable 2 supports de fixation requis. Dimensions LxlxH : 547x44x082 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 552x49x100 mm, Poids : 1.3 kg