Planlicht - cosmo XL round encastré blanc 216mm LED LO 3000K 27W 2713lm 60° CRI90 - S38E218-LPWSQ1930L16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2454 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005833059431
Réf. Sonepar
02817003844
Réf. Fournisseur
S38E218-LPWSQ1930L16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2454 lm
température de couleur:
3000...3000 K
cosmo XL round encastré blanc 216mmLED LO 3000K 27W 2713lm 60° CRI90
Les Atouts de l'article:
Runder LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit pulverbeschichtetem Gehäuse/Rahmen weiß matt und Sekundärreflektor silber matt. LED-Technologie der aktuellsten Generation mit einem Leuchtenlichtstrom von 2713 lm bei 27 W symmetrisch strahlend in der Farbtemperatur von 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Komplettstrahler inkl. Reflektor und Konverter, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Risikogruppe RG1 nach IEC 62471, Schutzart IP54, Schutzklasse III. Sekundärreflektortausch via Magnetverschluss werkzeuglos möglich. Abmessungen: DMxH : 216x131 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Gewicht: 5,9 kg
Les Atouts de l'article:
Runder LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit pulverbeschichtetem Gehäuse/Rahmen weiß matt und Sekundärreflektor silber matt. LED-Technologie der aktuellsten Generation mit einem Leuchtenlichtstrom von 2713 lm bei 27 W symmetrisch strahlend in der Farbtemperatur von 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Komplettstrahler inkl. Reflektor und Konverter, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Risikogruppe RG1 nach IEC 62471, Schutzart IP54, Schutzklasse III. Sekundärreflektortausch via Magnetverschluss werkzeuglos möglich. Abmessungen: DMxH : 216x131 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Gewicht: 5,9 kg




