Planlicht - leda M encastré blanc 230mm LED 3000K 10-30W 1357/1843/2512/3290lm 80° CRI90 - 761-0005-V3

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - leda M encastré blanc 230mm LED 3000K 10-30W 1357/1843/2512/3290lm 80° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833102779

Réf. Sonepar

02817076222

Réf. Fournisseur

761-0005-V3

Marque

Planlicht

leda M encastré blanc 230mmLED 3000K 10-30W 1357/1843/2512/3290lm 80° CRI90

Les Atouts de l'article:

Rond LED luminaire encastré en blanc constitué de plastique, température de couleur 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, angle de rayonnement 80° avec indice de protection IP54 - uniquement pour l'intérieur ! Classe de protection III (sans convertisseur). Émission lumineuse à travers un diffuseur microprismatique, spécifications électriques de la LED : courant 250mA/350mA/500mA/700mA, tension directe 33,4-40,8 V. En fonction de l'alimentation en courant, flux lumineux de 1357/1843/2512/3290 lm à 10/14/21/30 W. Taux d'éblouissement après classification selon DIN EN 12464-1. 2021-11 avec UGR <25, tolérance de couleur MacAdam 3, durée de vie nominale d'au moins 60 000 h conformément au règlement (UE) n° 1194/2012. Luminaire sans convertisseur/convertisseur à commander séparément. Dimensions DMxH : 230x100 mm, Découpe DMxH : 200-220x110 mm, poids : 0,4 kg