Planlicht - leda M encastré blanc 230mm LED 4000K 10-30W 1472/1999/2724/3568lm 80° CRI90 - 761-0006-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005833101482
Réf. Sonepar
02817076223
Réf. Fournisseur
761-0006-V3
Marque
Planlicht
leda M encastré blanc 230mmLED 4000K 10-30W 1472/1999/2724/3568lm 80° CRI90
Les Atouts de l'article:
Rond LED luminaire encastré en blanc constitué de plastique, température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, angle de rayonnement 80° avec indice de protection IP54 - uniquement pour l'intérieur ! Classe de protection III (sans convertisseur). Émission lumineuse à travers un diffuseur microprismatique, spécifications électriques de la LED : courant 250mA/350mA/500mA/700mA, tension directe 33,4-40,8 V. En fonction de l'alimentation en courant, flux lumineux de 1472/1999/2724/3568 lm à 10/14/21/30 W. Taux d'éblouissement après classification selon DIN EN 12464-1. 2021-11 avec UGR <25, tolérance de couleur MacAdam 3, durée de vie nominale d'au moins 60 000 h conformément au règlement (UE) n° 1194/2012. Luminaire sans convertisseur/convertisseur à commander séparément. Dimensions DMxH : 230x100 mm, Découpe DMxH : 200-220x110 mm, poids : 0,4 kg
Les Atouts de l'article:
Rond LED luminaire encastré en blanc constitué de plastique, température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, angle de rayonnement 80° avec indice de protection IP54 - uniquement pour l'intérieur ! Classe de protection III (sans convertisseur). Émission lumineuse à travers un diffuseur microprismatique, spécifications électriques de la LED : courant 250mA/350mA/500mA/700mA, tension directe 33,4-40,8 V. En fonction de l'alimentation en courant, flux lumineux de 1472/1999/2724/3568 lm à 10/14/21/30 W. Taux d'éblouissement après classification selon DIN EN 12464-1. 2021-11 avec UGR <25, tolérance de couleur MacAdam 3, durée de vie nominale d'au moins 60 000 h conformément au règlement (UE) n° 1194/2012. Luminaire sans convertisseur/convertisseur à commander séparément. Dimensions DMxH : 230x100 mm, Découpe DMxH : 200-220x110 mm, poids : 0,4 kg


