Planlicht - leda S encastré blanc 210mm LED 3000K 10-30W 1268/1718/2331/3033lm 80° CRI90 - 761-0003-V3

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - leda S encastré blanc 210mm LED 3000K 10-30W 1268/1718/2331/3033lm 80° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833103653

Réf. Sonepar

02817076220

Réf. Fournisseur

761-0003-V3

Marque

Planlicht

leda S encastré blanc 210mmLED 3000K 10-30W 1268/1718/2331/3033lm 80° CRI90

Les Atouts de l'article:

Runde LED Einbauleuchte in weiß aus Kunststoff, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Halbstreuwinkel 80° mit Schutzart IP54 - nur für Innenanwendungen! Schutzklasse III (ohne Konverter). Lichtlenkung mittels Diffusor mikroprismatisch. Elektrische Spezifikationen der LED: Bestromung 250mA/350mA/500mA/700mA. Vorwärtsspannung 33,4-40,8 V. Je nach Bestromung Lichtstrom von 1268/1718/2331/3033 lm bei 10/14/21/30 W. Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, Farborttoleranz MacAdam 3, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h. Leuchte exklusive Konverter/Konverter separat bestellbar. Abmessungen DMxH : 210x89 mm, Découpe DMxH : 175-200x100 mm, Gewicht: 0,6 kg