Planlicht - liha luminaire encastre noir LED HO 3000K 35W 2477lm DALI

Planlicht - liha luminaire encastre noir LED HO 3000K 35W 2477lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 2477 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817028742

Réf. Fournisseur

F51E04Q-9005C1830H3S

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

35 W

flux lumineux utile

2477 lm

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

liha luminaire encastré noir LED HO 3000K 35W 2477lm DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire carré au design plat avec collerette ronde élégante en coloris noir ’RAL9005’, structure fine mate, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré, et pour éclairage direct. Installation par avec plaques de montage spéciales pour faciliter l’encastrement. . Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 72 lm par W et une flux lumineux sortant de 2477 lm lm pour 35 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 470x470x100 mm, , Découpe LxlxH : 460x460x115 mm. Poids : 6,6 kg