Planlicht - lili encastre noir 0640mm LED LO 4000K 25W 2363lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817030839
Réf. Fournisseur
F50E064-9005C1840L1M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
lili encastré noir 0640mmLED LO 4000K 25W 2363lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat avec collerette ronde élégante en coloris noir ’RAL9005’, structure fine mate, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré, et pour éclairage direct. Installation par avec plaques de montage spéciales pour faciliter l’encastrement. . Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 3 pôles, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 95 lm par W et une flux lumineux sortant de 2363 lm lm pour 25 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0640x100 mm, Découpe DMxH : 630x115 mm. Poids : 8,7 kg