Planlicht - lilibet applique argent 0420mm LED LO 3000K 12,5W 1617lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1617 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 420 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817054123
Réf. Fournisseur
F52W042-9006C1830L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
1617 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
420 mm
lilibet applique argent 0420mmLED LO 3000K 12,5W 1617lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, et pour éclairage direct. Installation par fixation murale incl.. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Diffuseur de 30 mm de haut pour la diffusion latérale. Raccordement électrique par 5 pôles, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 129 lm par W et une flux lumineux sortant de 1617 lm lm pour 12,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I.